GB70 NOCO ノコ GB70 ジーニアスブーストプラス リチウム ジャンプスターター NOCO 73588457

NOCO ノコ GB70 ジーニアスブーストプラス リチウム ジャンプスターター

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
73588457
品番
GB70
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・NOCOのジャンプスターター、GB70です。
・8リットルまでのガソリン、6リットルまでのディーゼルを搭載した車、ボート、RV、トラックなどを対象に設計されたジャンプスターターです。
・特許取得の安全技術を備えており、火花飛散防止機能・逆接続保護機能に加え過充電、過電流やオーバーヒートなどを防止する設計になっています。
・100%、75%、50%、25%とバッテリーの残量が一目でわかるインジゲータを搭載。
・シンプルで使いやすい、コンパクト設計され持ち運びもしやすく、さらに車両だけでなくスマートフォンなどのUSBデバイスにも使用することができるのでアウトドアや災害時にも活躍するアイテムです。
・7つのライトモードを備えたLEDライト付です。
・12V XGCケーブルを使えば、車両のアクセサリーソケットからジャンプスターター本体の高速充電が可能になり、さらに12V電源を使用する機材への電源供給か可能になります。

仕様
クーリング:自然対流
セット内容
ブーストジャンプスターター(高耐久性クランプクリップ付)、マイクロUSBケーブル、12Vメスプラグ(出力)、12Vオスプラグ(入力)、12V XGCケーブル、ユーザーガイド/保証書
質量(kg)
約2.2
出力
【USB】5V/2.1A
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
222×152×70
入力
【マイクロUSB】5V/2.1A
対象エンジン
8.0Lガソリン車/6.0Lディーゼル車まで
バッテリー
(イチウムイオン)5000mA
入力/出力
【入力】12V/3V【出力】12V/15V
防塵防水性能
IP65(差込口を閉めた状態)
動作温度(℃)
-30~+50
保管温度(℃)
-20~+50
許容温度(℃)
【充電時】0~+40
使用可能回数
【満充電時】ジャンプスタート約40回
エネルギー(J)
3秒ごと15700+ジュール
ピーク電流(A)
2000
注意
※画像はイメージです。
※旧パッケージや旧商品デザインの写真を使用してる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする