- 用途
- 炎検知
- 仕様
- 検知指向角:約120°の円錐状(前方立体角)、鳴動回数:1回/2回切替式
- 色
- ホワイト
- 外形寸法(mm)
- Φ120 ×45
- 出力
- (タンパー)接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:本体をベースよりはずした際に開、接点容量:AC/DC30V・0.1A[抵抗負荷]、(検知)接点方式:無電圧接点(a接点/b接点切替式)※電池動作時は機能設定スイッチの設定にかかわらずa接点出力、接点動作:検知時間+オフディレイ動作(約5秒)、接点容量:DC30V・0.25A[抵抗負荷]
- 電源
- 単3形アルカリ乾電池 LR6(2本)/3V …… 標準付属品、 専用リチウム電池 CR17450E-R-2-CN(1個)/3V … オプション 、外部電源 DC10~30V(極性あり)
- 検出方式
- 紫外線検出方式(検出波長185~260nm)
- 配線接続
- 分離式ベースに端子接続(M3セルフアップ端子)
- 感度
- 検知感度:2段階(H[100%]、L[50%]) 、検知タイマー:4段階(1秒、3秒、6秒、15秒)
- 音量
- ボリューム可変 0~約80dB(センサー正面1mにおいて)
- 検知距離(m)
- 10m(正面でライター炎7cm)
- 電池寿命
- (電池使用時)単3形アルカリ乾電池:約2年(待機状態にて)、専用リチウム電池:約5年(待機状態にて)(※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません)
- 動作表示灯
- 表示:赤色LED、検知時:音声出力に同期して点滅、電池切れ報知時:約5秒ごとに約0.1秒間点灯、メモリー時:発報時より50分点灯(DC電源使用時のみ)
- 設置場所
- 屋内(天井面、壁面)
- 周囲温度(℃)
- 使用可能:-10~+60(結露・氷結なきこと)(0以下、あるいは+40以上では電池の性能が低下する場合があります)
- 消費電流
- (DC電源使用時)待機時:9mA以下、警報時:220mA以下(DC10V時)(※使用電圧範囲での最大値)、180mA以下(DC12V時)、 90mA以下(DC24V時)
- 音声出力
- 動作:炎検知時に音声出力、音声種類:5ヶ国語メッセージ×2種類+警報音1種類
- メッセージ長
- 全文/短文 切替式