マグネットライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コード長さ(m)約1.5(差込プラグ付) 注文コード73588594 品番CME-2A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は全高・コード長さなど6種類から選べます 他の種類を見る

強力な吸着力により、水平面・傾斜面・垂直面にも吸着据付が可能です。
フレキシブルチューブにより照明角度も自在に調節でき、手元作業の局所照明に最適です。

質量(kg)約1.8 口金E26 コード長さ(m)約1.5(差込プラグ付) 定格【電球】AC100V/60W以下 吸着力(N)980 表面処理黒色塗装(カサ外側/フレキ部)、黒縮塗装(マグネットベース部※吸着部除く)、ニッケルメッキ(ガード)
注意
※電球は付属していません。別途お買い求めください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73588594
2022-12-17
用途:
フライス盤作業時
有限会社オカダイゴム 様

傘部のカバーがとても貧弱です。ライトの角度を変えたい場合、恐らく皆さんライトの傘部を持ち向きを変えると思いますが、傘部板金が薄肉で直に破損しました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする