カンボウプラス
カンボウプラスの 救急・救助用品
カンボウプラスの 担架
カンボウプラスの 本体 担架
ターポリン担架救護
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73596696
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
緊急時の傷病者の運搬に!安心・高品質な国内製造です。
既存の壁掛けなどに掛けて保管が出来ます。
耐荷重(kg)
100
仕様
(搬送者)3名以上
材質
本体・収納袋:塩ビターポリン(ポリエステル繊維+塩ビ樹脂)、ベルト:ポリプロピレン、チューブ:塩ビ樹脂
寸法(mm)
600×2000
質量(kg)
約1.8(収納袋込:約2)
収納時寸法(mm)
330×400×90