テプラ(キングジム)用 ラベル作成 互換カートリッジ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73597606 品番 TC-K24S
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

キングジムテプラ用のラベル作成用、互換テープカートリッジ。
売れ筋のラインナップを幅広くカバー。
純正品と全く同じ使用方法で使えます。
剥離紙にスリットを入れ、シールを剥がしにくいイライラを解消。
(純正品にはスリットなし)

文字白ラベルに黒字 テープ幅(mm)24 テープ長さ(m)8 タイプ普通粘着

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73597588
2022-06-09
用途:
書類のファイリング
根石電機工業株式会社 様

何度も購入しています。
純正と比較して何の問題もありません。

対象商品:
73597633
2022-04-23
用途:
事務作業
卸売・小売業

何度も注文しています、 使いやすいので助かります、 また お願いします ありがとうございました。

対象商品:
73597642
2021-04-22
用途:
書類作成時
安藤建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

何の問題もなく使用しています。
裏面の中央に切り込みが入っているので、は
がしやすいです。

対象商品:
73597572
2019-04-11
用途:
背表紙やインデックス
サービス業

本家のテプラと遜色ない使用感。
なにより本家には無い、スリットが入っており、
はく離紙を剥がす時が楽々です。
値段も本家より安い!

対象商品:
73597633
2018-07-11
用途:
工事にて、行き先明示、工具・用具関係に明示で使用
オフィス山城 様 (建設業・工事業)

良好です。とくにありません・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1人が参考にしています
対象商品:
73597588
2018-03-16
用途:
事務処理

中身はメーカー品と遜色がないので、もっと購入できる機会を増やしていただきたい。外枠のケースはどうせ破棄してしまうものなので、

対象商品:
73597676
2018-07-22
用途:
文書・ファイルのタイトル付け
HBM 様

残念なことに初期不良品だったような.いきなりJAMってしまいました.感熱シートが一緒に出てくるようになってしまったので,その日だけはなんとか使いましたが捨てました.うぅ〜む.銃製品と何が違うんだろう.

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は書き込みありがとうございます。
初期不良につきましては、商品到着後2週間以内にご連絡をいただけば、メーカーに確認の上、しかるべき対応をとらせていただきます。今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品:
73597563
2018-02-23
用途:
ファイルラベル等

品質的には全く問題ないですが、横面にサイズ記載がないので並べて保管した際にサイズが解りません。純正にはあるのでぜひ表記してほしいです。裏紙の真ん中に切れ目が入っているのは純正より使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする