アカツキ製作所(KOD)
カラー鉄下ゲ振
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
73597713
品番
PB-16-5kg
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,120
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
素早く求芯が得られるベストセラー。
100gから10kgまでの豊富なラインナップ。
全長(mm)
218
質量(g)
5030
サイズ
5kg
材質
鋳鉄製、表面メラミン焼付塗装、2kg以上は鋼製先端付(取替可能)
穴径(Φmm)
1.8(糸通し)
公差(g)
200
胴径(Φmm)
110
公差(mm)
3(胴径)、8.5(全長)
RoHS指令(10物質対応)
対応