アカツキ製作所(KOD)
カラー鉄下ゲ振
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
73597738
品番
PB-16-7kg
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,180
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
素早く求芯が得られるベストセラー。
100gから10kgまでの豊富なラインナップ。
全長(mm)
247
質量(g)
7050
サイズ
7kg
材質
鋳鉄製、表面メラミン焼付塗装、2kg以上は鋼製先端付(取替可能)
穴径(Φmm)
1.8(糸通し)
公差(g)
280
胴径(Φmm)
119
公差(mm)
3.5(胴径)、9.5(全長)
RoHS指令(10物質対応)
対応