PM-角型アイベルマグネット付水平器

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73597765 品番 PM-10-20
参考基準価格(税別)¥1,295 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様マグネット付 幅(mm)6(目盛) 寸法(mm)10×11×20 質量(g)3 感度1.3mm/m = 0.0764° 寸法(Φ×mm)6×12(気泡管) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73597756
2022-12-14
用途:
丸棒の加工時フライス加工の平らな部分を水平に掴み直す。

長い丸棒の両端にキー溝加工をするとき、片方加工後トンボしてもう片方を加工する場合に加工済みのキー溝に水平器を当てて平行をです。
精度も良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする