アカツキ製作所(KOD)
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・水準器・墨出器
アカツキ製作所(KOD)の 水準器/水平器
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・レベル
PM-角型アイベルマグネット付水平器
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73597774
品番
PM-15-36
参考基準価格(税別)
¥1,355
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
マグネット付
幅(mm)
13(目盛)
寸法(mm)
15×16×36
質量(g)
11
感度
0.5mm/m = 0.0286°
寸法(Φ×mm)
8×25(気泡管)
RoHS指令(10物質対応)
対応