アカツキ製作所(KOD)
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・水準器・墨出器
アカツキ製作所(KOD)の 水準器/水平器
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・レベル
PM-角型アイベルマグネット付水平器
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(mm)
15×16×70
寸法(Φ×mm)
8×25(気泡管)
注文コード
73597799
品番
PM-15-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
マグネット付
幅(mm)
13(目盛)
寸法(mm)
15×16×70
質量(g)
13
感度
0.5mm/m = 0.0286°
寸法(Φ×mm)
8×25(気泡管)
RoHS指令(10物質対応)
対応