フラワーサポート

(13件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73597843 品番 SF-20CZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

仮設工業会認定品。
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。
フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。

質量(kg)6 安全荷重(kg)2000 調整ねじ(mm)145 調整範囲(mm)320 メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ) 使用長さ(mm)620〜940
注意
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可商品
※現場配送不可、置き配不可
※法人のお客様でもでご住所が個人宅(マンション含む)の場合配送不可となります。屋号必須
※配達地域によって支店止めとなる可能性があります。
※現場納入は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73597834
2025-01-24
用途:
機械の部品交換時
建設業・工事業

前職から使用しており、使い勝手が良いので購入しました。

対象商品:
73597807
2024-07-11
用途:
搬入作業で門型として
建設業・工事業

以前使ってたことが合ったので、可もなく不可もなくです

対象商品:
73597807
2024-01-24
用途:
重量物の支持具
建設業・工事業

仮設工業会認定とのことで安心感があります。
製造メーカーから試験成績書や認定証などを取り寄せることも可能なので、
物品調達部門からの目線として非常に有難いです。
また、積み重ねによる収納が可能なので便利です。

対象商品:
73597816
2023-06-13
用途:
運搬時に製品がぐらつかないように支え棒として使用しました。
株式会社南光 様

商品の長所の通り、梱包がコンパクトでとても良いと感じました。
要望としましては、フラワーサポートの台座の形状(寸法や平面の状態)も記載があると、
事前に商品の状態が分かりありがたいと感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
73597834
2022-10-16
用途:
機械の点検口の押さえ
永大産業株式会社 様 (製造業)

機械の点検口が下開きのところがあり、それの押さえ用に購入しました。安全面の向上に役立ててます。

対象商品:
73597834
2021-12-06
用途:
農業用機械の整備時のジャッキアップに使用
農・林・水産業

農業用機械のメンテナンス作業の時のジャッキアップ用に購入しました。受け口を自在に固定ができればもっと使い道が広がると思います。

対象商品:
73597834
2021-11-29
用途:
スラブの補強
農・林・水産業

メーカーは違いますけど、他社のは1本で1t以下で値段も変わらないのでフラワーサポートは、1本で2tだったので、半分で済み大変良いです。満足しています。

対象商品:
73597834
2021-09-14
用途:
築炉施工用としての補強用として。
有限会社室崎煉瓦工務店 様 (建設業・工事業)

商品としては満足しています。
このサイズはホームセンターでも扱っていないので、モノタロウさんには感謝です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする