鋼製布板

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード73597895 品番FSHR-1805R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

みにくい独自のリベット構造。パイプ径Φ42.7専用。仮設工業会認定品。

幅(mm)500 質量(kg)14 寸法A(mm)1829 板厚(mm)45
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところ・現場へのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可商品
※現場配送不可、置き配不可
※法人のお客様でもでご住所が個人宅(マンション含む)の場合配送不可となります。
※配達地域によって支店止めとなる可能性があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73597895
2021-06-23
用途:
ローリングタワー用として購入
サービス業

とても安く購入できました。しかし、材質が薄い鋼板製品で値段相応でした。

対象商品:
73597895
2020-05-20
用途:
作業場の仮設階段

発送も早くて助かりました。
当然ですが、単管パイプ48.6mmにはあいません。
42.7mm用です。
フック部分を少し削って48.6mm単管足場に使いました。(自己責任ですが)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする