曜日別特売
SG1638B ファンクションジェネレータ MCP 73598866

ファンクションジェネレータ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード73598866品番SG1638B
参考基準価格(税別)¥26,300販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ハイコストパフォーマンス

質量(kg)2チャンネル数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×105×195出力波形正弦/方形/三角出力レベル最大20Vp-p周波数帯域(Hz)0.2~2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73598866
2026-03-25
用途: 実験および教育用
その他業種

元々DCオフセット出力機能があるわけでもないのに、DCオフセットが振幅の20%ほども出て使い物にならない。
それは初期不良ではなく仕様とのことで、修理ではなく、有料「校正」で対応するのだそうだ。
こんなものを選んではならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする