MCP
MCPの その他測定用品
MCPの 回転計/カウンター
MCPの 回転計/カウンターその他関連用品
周波数カウンタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73598945
品番
FC1024A
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
8桁LEDディスプレイ
仕様
周期レンジ:100ns〜10s
質量(kg)
1.5
チャンネル数
1
感度
35mV (1〜20Hz), 20mV(20Hz〜100MHz), 30mV(100MHz〜2.4GHz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
230×85×240
周波数帯域(Hz)
10〜2.4G