MCP
MCPの その他測定用品
MCPの 回転計/カウンター
MCPの 回転計/カウンターその他関連用品
精密ダイヤル式可変コンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73599067
品番
DBC-05
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
285×140×215
精度(%)
2
レンジ
F:0.1n×10, 1n×10, 10n×10, 100n×10, 1μ×10
最大電圧(V)
DC300/AC230(50Hz)