MCP
MCPの 電気測定
MCPの テスタ(マルチメータ)
MCPの アナログテスタ
アナログマルチメータ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73599268
品番
MS306
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
レンジ
DCV:2.5V〜1000V(7段階)、ACV:10V〜1000V(6段階)、DCA:50μA〜10A(9段階)、ACA:2.5mA〜10A(7段階)、Ω:1Ω〜1KΩ(4段階)
測定値
DCV, ACV, DCA, ACA
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません