SK-2524 海水用水中ポンプ ポンディ SKシリーズ 工進 73599864 SK-2524 海水用水中ポンプ ポンディ SKシリーズ 工進 73599864 SK-2524 海水用水中ポンプ ポンディ SKシリーズ 工進 73599864 SK-2524 海水用水中ポンプ ポンディ SKシリーズ 工進 73599864 SK-2524 海水用水中ポンプ ポンディ SKシリーズ 工進 73599864

海水用水中ポンプ ポンディ SKシリーズ

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)DC24 吐出口径(Φmm)25 注文コード73599864 品番SK-2524
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は電圧・吐出口径など6種類から選べます 他の種類を見る

養魚場の排水、魚洗い、ハッチの給排水などの海水移送にご使用の電圧、口径、スペック、周波数に応じてお選びください。

付属品
ホースバンドΦ26・Φ32×各1
カップリングΦ25×1
カップリングパッキンΦ25×1
タケノコニップル(25x25)(25x20)×各1
ロープ(5m)×1
吐出口径(Φmm)25 モーター出力(W)123 電圧(V)DC24 周波数(Hz)- 全揚程(m)6 最大吐出量(L/min)80 仕様海水用(清水も可) タイプ海水用(清水も可) 使用液海水 用途海水等の移送に トラスコ品番850-9348 質量(kg)5.5 消費電力(W)- 回転数(min-1[r.p.m])3000 定格電流(A)8.5 モーターコンデンサランモーター 電源コード(m)5 残水位(mm)24 運転可能最低水位(mm)100 アズワン品番64-9482-20
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。

商品説明動画

KOSHIN 水中ポンプシリーズ 1〜8
この動画は、7人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09516604
2021-09-28
用途:
農業用液肥攪拌
べじた館ぶっこ 様 (農・林・水産業)

高ECの原液の攪拌に使用 通常のポンプだと2ヶ月が良いとだが、数年大丈夫。

対象商品:
09516613
2019-06-14
用途:
研究用海水の汲み上げ
学校法人近畿大学 様

海水の研究用に使用しています。海水用とあって錆もなく、安定して使用させていただいております。1時間連続で使用しましたが、今のところ問題等は発生しておりません。

対象商品:
09516604
2018-04-14
用途:
ウニ剥き作業
農・林・水産業

口径が20ミリだが、それに合うホースが販売されていない。やむなく18ミリを使用しているが。

1人が参考にしています
対象商品:
09516604
2017-05-29
用途:
高EC液 カクハン
べじた館ぶっこ 様 (農・林・水産業)

高EC3.0液で、使用の為通常のパンプで半年がいいとこ。何とか1年は、活躍して欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
09516613
2015-06-23
用途:
海水のくみ上げ。

パワーは問題なく、5m程の高さでもハイパワーです。他のポンプは1〜2年で駄目でしたが、これはかなり持ちそう!機械音が安心感をそそる!

1人が参考にしています
対象商品:
09516613
2012-02-09
用途:
薬液の搬出など
建設業・工事業

水や海水ではなく比重の高い液体に対して使用しましたが
問題なく動作しました。ホースを15mほど伸ばして使用し、地上からトラックの荷台に
積んだタンクまで送水しましたが揚程も大丈夫でした。使用後の掃除も簡易です

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする