BL-2512N 海水用水中ポンプ マリンペット BLシリーズ 工進 73599873 BL-2512N 海水用水中ポンプ マリンペット BLシリーズ 工進 73599873 BL-2512N 海水用水中ポンプ マリンペット BLシリーズ 工進 73599873 BL-2512N 海水用水中ポンプ マリンペット BLシリーズ 工進 73599873 BL-2512N 海水用水中ポンプ マリンペット BLシリーズ 工進 73599873

海水用水中ポンプ マリンペット BLシリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73599873 品番 BL-2512N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

小型で手軽に持ち運び可能ビルジ排水だけでなく水中ポンプとしても使用可能DC-12V、DC-24Vタイプがございますので用途に合わせてお選びください。

吐出口径(Φmm)25 モーター出力(W)50W/5800rpm 電圧(V)DC12 全揚程(m)4 最大吐出量(L/min)63 仕様海水用(清水も可) 用途海水の移送に 付属品エルボ トラスコ品番850-8421 質量(kg)1.3 定格電流(A)7.8 電源コード(m)3 アズワン品番64-9479-54
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。

商品説明動画

KOSHIN 水中ポンプシリーズ 1〜8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73599873
2022-08-07
用途:
船上清掃
井上水産 様 (農・林・水産業)

思っていたよりは吐水量が少ないので洗うというよりは流す程度。ライブウェル用に変更予定。

対象商品:
73599873
2022-07-24
用途:
ライブウェルの給水、船上清掃
井上水産 様 (農・林・水産業)

思っていたよりは水量が少ない感じでが問題なく仕様できている。耐久性が良ければ再購入を思案します。

対象商品:
73599873
2019-04-05
用途:
ボート船外機の塩抜き、ボートの掃除等
不動産業

バッテリーより10Aヒューズとリレーとスイッチを介し接続しました。
試運転をしましたが、その吐出量に驚きました。 20Lの水があっという間になくなった感じです。 耐久性については未だ判りませんが使用するのが楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする