SDV-32B 精密ドライバーセット GREAT TOOL 73599952 SDV-32B 精密ドライバーセット GREAT TOOL 73599952 SDV-32B 精密ドライバーセット GREAT TOOL 73599952 SDV-32B 精密ドライバーセット GREAT TOOL 73599952

精密ドライバーセット

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(32点) 注文コード73599952 品番SDV-32B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ビット30種類と豊富なバリエーション、延長バー溝付で使いやすい長さに調整可能、アルミボディーで軽量実現、チャッキング部がスチール製でビットをしっかりキャッチ

セット内容(-)ビット:1.0・1.5・2.0・2.5・3.0(mm)/(+)ビット#000・#00・#0・#1/ポジドライブビット:PZ0・PZ1/ヘクスローブビット:T4・T5・T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20/六角ビット:0.7・0.9・1.3・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0(mm)/星形ビット:0.8/三角ビット:2.0 全長(mm)約95(本体) 種類セット品 グリップ径(Φmm)14 材質(グリップ)アルミ 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73599952
2022-12-12
用途:
機械組立て
プロスパー株式会社 様

とても使いやすく満足しています。
2個目を購入しました。

対象商品:
73599952
2021-10-21
用途:
電子機器のメンテナンス

日常的には使わないのですが、たまに特殊ドライバ必要なので購入しました。たまたま翌日に星型ネジを外さなくてはいけなくなり、マジ助かりました。ビットの種類も豊富で助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
73599952
2020-03-18
用途:
機械部品組み立て
株式会社柳原 様 (卸売・小売業)

ビット数が多いセットを探していたので大変に助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
73599952
2020-03-09
用途:
組み立て作業等
農・林・水産業

色々な種類のピースが入っているので大変重宝するしなものです。

対象商品:
73599952
2020-07-28
用途:
バッテリーパックの分解修理
有限会社豊島サービス工業 様

T15を使用しましたが全く使い物になりませんでした
写真を投稿できると良いのですが、上面から見ると全く星形をしていません
他のT型も同等でした
-+程度なら使用できると思いますが複雑な形状は使えないと思います

5人が参考にしています
対象商品:
73599952
2019-07-10
用途:
電動シェーバーの電池交換
製造業

想像していたよりずっと立派なセットでした。
ドライバーハンドルは女性の手でも持ちやすい大きさ重さで持ち手も接続部分も全て金属製でした。
持ち手のお尻部分(銀色)は空回りするので作業効率が良かったです。
エクステーションバー(延長パーツ)は115mmあり、2cmくらいずつ調節できるので便利そうです。
とても良い買い物をしました。大切に使わせていただきます。

モノタロウさんのページでは商品の詳細がないので分かりにくいのが残念です。

対象商品:
73599952
2018-07-26
用途:
機材の修理
新宿シャローム教会 様 (サービス業)

これだけたくさんの特殊なドライバー・ビットのセットがあるとは今まで知らなかった。これまでは特殊なねじのためにあきらめていた修理が、これで可能になりました。
しかもこの値段はかなりのお得感です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする