宮谷製作所
宮谷製作所の 刷毛(ハケ)
宮谷製作所の 左官刷毛・左官ブラシ
1丁刷毛 本馬毛
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73599968
品番
K1H
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
プロが認めた使いやすさ
最高級左官刷毛
毛色
黒色
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛
行数
7行
主な用途
左官用
刷毛幅(mm)
180