PCHF-1000 プラチェーン 定尺品 カラビナフック付 ラクテム 73600048 PCHF-1000 プラチェーン 定尺品 カラビナフック付 ラクテム 73600048 PCHF-1000 プラチェーン 定尺品 カラビナフック付 ラクテム 73600048 PCHF-1000 プラチェーン 定尺品 カラビナフック付 ラクテム 73600048 PCHF-1000 プラチェーン 定尺品 カラビナフック付 ラクテム 73600048

プラチェーン 定尺品 カラビナフック付

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73600048 品番 PCHF-1000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。
チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。

材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、カラビナフック:アルミ合金 チェーン:蛍光、カラビナフック:黒色 長さ(m)1 チェーン線径(mm)約6 付属品カラビナフック×2個
注意
※本製品を引っ張ったり、モノを吊り下げたりしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-24
用途:
竣工後の立入禁止箇所への表示時
建設業・工事業

仮設ではなく本設の立入禁止表示用として購入。両端にカラビナが付いているので別途購入することなく、コスパが良い結果となり大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする