曜日別特売
- SSアンダーガードスプレー 三彩化工 73600327

SSアンダーガードスプレー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1缶(420mL)注文コード73600327品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

柔軟性に富む塗膜を形成し、素材を砂、石等による損傷から保護します。
エアゾールタイプなので、自動車のフロントスカート、シャーシ、ホイールハウス、ロッカーパネル等への作業が簡単で、乾燥も早く、耐水性、防食性に優れています。

使用方法
(1)被塗装面のゴミ、油汚れ、錆、等を取り除いてください。
(2)ご使用前に缶をカラカラと音がするまでよく振ってください。
(3)被塗装面とスプレーノズルとの間隔は20~30cm が適当です。
(4)一度に厚塗りをしないで塗る面と平行に移動させて、薄めにまんべんなく塗り、2~3 回塗り重ねてください。
(5)使用後は容器を逆さにして2~3 回空吹きし、ノズルの先をよく拭いて保管してください。
特性耐水、速乾塗り面積(m2)1.0(1回塗り)指触乾燥時間(分)20~30外観エアゾール容器入り液体危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※冷暗所に保管してください。直射日光の当たる場所、暖房機の側等は絶対に避けてください。可燃性ガスが入っていますので、缶に記載の注意事項厳守してください。
※有機溶剤が含まれていますので塗る時と塗った後は換気を良くしてください。
※空容器を捨てる時は地域のゴミ収集規則に従って処理してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19540666
2024-08-27
用途: フロア下部の塗装
その他業種

アンダーコートスプレーより安く、錆止め、床下保護等アンダーコートと同じ効果が有りそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする