MOKF-04S 白クッション封筒 封緘シール付 10枚入り モノタロウ 73600372 MOKF-04S 白クッション封筒 封緘シール付 10枚入り モノタロウ 73600372 MOKF-04S 白クッション封筒 封緘シール付 10枚入り モノタロウ 73600372

白クッション封筒 封緘シール付 10枚入り

(13件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 73600372 品番 MOKF-04S
販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

見栄えがいい白色のクッション封筒です。
ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ!
内側にエアークッションを採用し、3方シール仕様なので耐衝撃性にも優れています。

郵便番号欄なし 用途クッション封筒として。 仕様封緘テープ付(両面シール) 材質封筒:晒しクラフト紙、内側クッション:ポリエチレン 厚さ(mm)0.165 タイプW 坪量(g/m2)110 外寸(幅W×高さH)(mm)255×340+(フタ)50 内寸(幅W×高さH)(mm)230×330
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:282

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-07
用途:
梱包作業

中にぷちぷちのクッションがあるため、梱包作業が楽になってよい。

2024-12-11
用途:
ミストスプレーの発送用
運輸・通信業

今まで茶色を使っていたが、白色の方が見栄えが良い。多少の値段の違いはあるが、許容範囲。今度から、白色のこれにする。

対象商品:
73600354
2024-07-17
用途:
記念品送付
卸売・小売業

割れやすい記念品の送付に使用しています。
プチプチがついており、安心。
他と比較し安価なため、費用もあまり気にせず使用できます。

対象商品:
73600354
2023-12-05
用途:
商品の梱包
製造業

緩衝材の厚みがあり、しっかりした作りで安心感があります。

対象商品:
73600345
2023-12-12
用途:
部品送付時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

前後両方にクッション(プチプチ)がついています。
封筒本体が軽いので郵送するのに活用していこうと思います。

対象商品:
73600354
2022-12-24
用途:
壊れ物を送る時
運輸・通信業

価格と品数でで購入を決めました。この価格でこの枚数でしたらお得だと思います。

対象商品:
73600363
2021-12-05
用途:
壊れもの発送時に使用。
サービス業

クッション付きで、廉価でとても便利に使っています。

対象商品:
73600363
2021-07-14
用途:
商品発送時に

封テープ付のクッション封筒です。ネコポス等での商品発送時にコスパが良いので試用しています。おすすめです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする