多回転形ダイヤル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73600388 品番 H-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

多回転用アナログ型ダイヤル。

適合(ポテンショメーター)HP-18 付属品セットスクリュー用六角レンチ:1個 回り止め器具:1個 (H-22をHP-18とセットでご使用になる場合、ご使用になれません。取付けずご使用下さい。) 用途操作盤、試験&実験機:各種設定用 軸径(Φmm)穴6 目盛2重 外径(Φmm)22.2 回転数15 最小目盛1/500 適合パネル厚さ(mm)1.6〜3
注意
※このダイヤルは、設定用のポテンショメータに取付け手で回して使用して頂く様に設計されています。モータに入力軸を接続するなどして高速で回転させないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73600388
2023-04-06
用途:
インバーター制御
東光電機株式会社 様 (製造業)

物品不足により早めに購入しておきました。
数か月後に設置してみたらLOCKクランプが動きません。
時間が経ち過ぎた事もあり返品不可。
新しく購入しなおしです。

対象商品:
39222407
2022-03-26
用途:
計測器取付
建設業・工事業

満足しています。これからも注文すると思います。よろしくお願いします。

対象商品:
39222407
2016-09-15
用途:
ボリューム抵抗に使うつもりだったため間違えて購入

当方の知識不足、勘違いで購入してしまった、減速回転すると思ってしまった。1回転に50目盛10回転分、減速機構無し、軸直結、等の情報が無いことに不満

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変位・測長・回転角度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする