MOKF-02 クッション封筒 封緘シール付 10枚入り モノタロウ 73600406 MOKF-02 クッション封筒 封緘シール付 10枚入り モノタロウ 73600406 MOKF-02 クッション封筒 封緘シール付 10枚入り モノタロウ 73600406

クッション封筒 封緘シール付 10枚入り

(52件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 73600406 品番 MOKF-02
販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

未晒しクラフト紙だから汚れが目立ちにくいクッション封筒。
ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ!
内側にエアークッションを採用し、3方シール仕様なので耐衝撃性にも優れています。

クラフト 郵便番号欄なし 用途クッション封筒として。 仕様封緘テープ付(両面シール) 材質封筒:未晒しクラフト紙、内側クッション:ポリエチレン 形状U型クラフト 坪量(g/m2)110 外寸(幅W×高さH)(mm)190×280+(フタ)50 内寸(幅W×高さH)(mm)170×270
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:282

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73600406
2025-05-03
用途:
フリマの包装に
医療・福祉・介護関連業

エアーパッキン付きの封筒なので、便利に使用してます。

2024-11-25
用途:
丁度よいサイズ
自動車・二輪車・自転車関連業

このくらいのサイズのものが必要だったので見つかり有難かった 緩衝材と封筒部分の紙質がしっかりしているので品質的にも気にいっている

対象商品:
73600406
2024-03-26
用途:
格安で十分な緩衝効果
医療・福祉・介護関連業

十分な緩衝効果で格安で買えて重宝しています。
特にネット販売等での発送に最適です。

対象商品:
73600415
2024-01-18
用途:
フリマの発送
製造業

問題なく使用できます。
封止の接着テープも問題ありません。

対象商品:
73600406
2023-12-30
用途:
地元自治体のふるさと納税返礼品の送付に使用
株式会社一色テキスタイル 様

100円ショップで販売しているクッション封筒よりも丈夫で安価です。
満足する品質です。

対象商品:
73600415
2023-12-23
用途:
フリマサイトでの送付
製造業

使用されているクッション及びシールとも問題なく、期待していた品質です。

対象商品:
73600406
2023-12-21
用途:
通販小物の発送
有限会社ゼスト 様 (卸売・小売業)

サイズも各種あり軽量で使いやすい為、いつも購入させていただいています。

対象商品:
73600397
2023-11-28
用途:
商品の発送
株式会社Laughwoof 様 (不動産業)

音楽CDを送ろうと思って購入しました。ただ、ギリギリCDケースの大きさでは入りません。
ご注意を。
物は非常に良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07
質問:
こちらの商品を冷凍庫に入れたいのですが耐水でしょうか。
回答:
耐水、防水仕様の商品ではございません。
2021-09-30

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする