曜日別特売
PCMCF-2500 プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付 ラクテム 73600459

 

PCMCF-2500 プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付 ラクテム 73600459
PCMCF-2500 プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付 ラクテム 73600459
PCMCF-2500 プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付 ラクテム 73600459
PCMCF-2500 プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付 ラクテム 73600459
PCMCF-2500 プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付 ラクテム 73600459
PCMCF-2500 プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付 ラクテム 73600459
PCMCF-2500 プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付 ラクテム 73600459

プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
チェーン:蛍光、マグネット:茶
長さ(m)2.5
内容量1本注文コード73600459品番PCMCF-2500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。
チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。

チェーン:蛍光、マグネット:茶長さ(m)2.5付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒)表面処理リング:研磨チェーン線径(mm)約6
注意
※長いチェーンをご使用の場合、磁力が弱くなりますので使用用途をご確認の上、お買い求めください。
※本製品を引っ張ったり、モノを吊り下げたりしないでください。
※滑り止めゴム使用時の磁力、効果については使用用途(水平、垂直荷重)、環境により異なります。
※滑り止めゴムは無理に滑らすと剥がれる可能性があります。
※滑り止めゴム貼り付け直後は剥がれやすい為、1~3日経ってからご使用下さい。
※付属のすべり止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます
※着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取り付けプレート 両面テープ付き】をご検討ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする