BC761 WH 体組成計 BC761 タニタ 73600476 BC761 WH 体組成計 BC761 タニタ 73600476 BC761 WH 体組成計 BC761 タニタ 73600476

体組成計 BC761

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73600476 品番BC761 WH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,780 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

毎日の継続測定を応援する「マイサポ機能」搭載。立てかけ収納可能。
体重急激増減お知らせブザー機能搭載。前回値との増減を矢印でお知らせ。
乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。立てかけ収納OK。

付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池 単3形アルカリ乾電池4本 材質ABS、AS、PE 寸法(mm)幅305×高さ40×奥行284 ホワイト 測定範囲0 〜 150 kg 材質(本体)ABS、AS、PE 質量(g)約1200(乾電池含む) 電源(V)DC6(単三形乾電池×4本) ひょう量(kg)150 最小表示(g)0〜100kgまで:100、100〜150kgまで:200 本体質量(kg)約1.2(乾電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×284×40 文字高(mm)29 機能体重のみ測定:あり、ゲストモード:あり(呼出ボタンから選択)、自動認識機能(乗るピタ):あり、アスリートモード:あり、マイサポ機能:あり(継続測定応援)、体重急激増減お知らせ:あり 消費電流(mA)(最大)60 最小目盛100g 測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内蔵脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)0〜100kgまで:100g/100〜150kgまで:200g、(体内年齢)1才、(基礎代謝量)1kcal/日単位、(推定骨量)100g 判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪レベル)標準/やや過剰/過剰、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い、(推定骨量)少ない/標準/多い データメモリ前回値 保証期間1年間 最大計量(kg)150 最小目盛(g)100 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅305×高さ40×奥行284 設定項目【身長設定】90〜220cm(0.5cm単位)、【年齢設定】生年月日設定:1900年1月1日〜(6才以上) 登録人数5人 適合年齢(歳)(体脂肪率・BMI・筋肉量)6〜99、(内蔵脂肪レベル・基礎代謝量・推定骨量・体内年齢)18〜99
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする