色ライトブルー
文字高(mm)30
ひょう量(kg)150
最小表示(g)0〜100kgまで:100、100〜150kgまで:200
測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内蔵脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)0〜100kgまで:100g/100〜150kgまで:200g、(体内年齢)1才
判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内蔵脂肪レベル)標準/やや過剰/過剰、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い
適合年齢(歳)(体脂肪率・BMI・筋肉量)6〜99、(内蔵脂肪レベル・基礎代謝量・体内年齢)18〜99
登録人数5人
機能体重のみ測定:あり、ゲストモード:あり(呼出ボタンから選択)、自動認識機能(乗るピタ):あり、アスリートモード:あり
設定項目【身長設定】90〜220cm(0.5cm単位)、【年齢設定】生年月日設定:1900年1月1日〜(6才以上)
消費電流(mA)(最大)60
電源(V)DC6(単三形乾電池×4本)
付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池 単3形アルカリ乾電池4本
材質ABS、AS、PE、シリコーンゴム、ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×216×33
本体質量(g)約880(乾電池含む)
保証期間1年間
データメモリ前回値
寸法(mm)幅260×高さ33×奥行216
質量(g)約880(乾電池含む)
測定範囲0 〜 150 kg
材質(本体)ABS、AS、PE、シリコーンゴム、ステンレス
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅260×高さ33×奥行216
最小目盛(g)100
最小目盛100g
最大計量(kg)150
電源DC6V 単3形乾電池4本