体組成計 BC759

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73600512 品番 BC759 PK
参考基準価格(税別)¥6,280 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

約A4サイズで約880gの小型・軽量設計。
測定結果は自動でスクロール表示。
乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。
日本製。小型で1人暮らしの方向き。
インテリアの邪魔をしないシンプルなデザイン。

ピンク 文字高(mm)30 ひょう量(kg)150 最小表示(g)0〜100kgまで:100、100〜150kgまで:200 測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内蔵脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)0〜100kgまで:100g/100〜150kgまで:200g、(体内年齢)1才 判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内蔵脂肪レベル)標準/やや過剰/過剰、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い 適合年齢(歳)(体脂肪率・BMI・筋肉量)6〜99、(内蔵脂肪レベル・基礎代謝量・体内年齢)18〜99 登録人数5人 機能体重のみ測定:あり、ゲストモード:あり(呼出ボタンから選択)、自動認識機能(乗るピタ):あり、アスリートモード:あり 設定項目【身長設定】90〜220cm(0.5cm単位)、【年齢設定】生年月日設定:1900年1月1日〜(6才以上) 消費電流(mA)(最大)60 電源(V)DC6(単三形乾電池×4本) 付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池 単3形アルカリ乾電池4本 材質ABS、AS、PE、シリコーンゴム、ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×216×33 本体質量(g)約880(乾電池含む) 保証期間1年間 データメモリ前回値 寸法(mm)幅260×高さ33×奥行216 質量(g)約880(乾電池含む) 測定範囲0 〜 150 kg 材質(本体)ABS、AS、PE、シリコーンゴム、ステンレス 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅260×高さ33×奥行216 最小目盛(g)100 最小目盛100g 最大計量(kg)150 電源DC6V 単3形乾電池4本
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする