BC758 WH 体組成計 BC758 タニタ 73600528 BC758 WH 体組成計 BC758 タニタ 73600528 BC758 WH 体組成計 BC758 タニタ 73600528

体組成計 BC758

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73600528 品番 BC758 WH
参考基準価格(税別)¥7,680 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

毎日の継続測定を応援する「マイサポ機能」搭載。立てかけ収納可能。
体重急激増減お知らせブザー機能搭載。前回値との増減を矢印でお知らせ。
触れるだけで作動する静電式タッチボタンを採用。乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」搭載。
立てかけ収納OK。ガラス製でおしゃれ!大型表示で測定結果を確認しやすい。

ホワイト 文字高(mm)29 ひょう量(kg)150 最小表示(g)0〜100kgまで:100、100〜150kgまで:200 測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内蔵脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)0〜100kgまで:100g/100〜150kgまで:200g、(基礎代謝量)1kcal/日単位、(体内年齢)1才 判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪レベル)標準/やや過剰/過剰、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い 適合年齢(歳)(体脂肪率・BMI・筋肉量)6〜99、(内蔵脂肪レベル・基礎代謝量・体内年齢)18〜99 登録人数5人 機能体重のみ測定:あり、ゲストモード:あり(呼出ボタンから選択)、自動認識機能(乗るピタ):あり、アスリートモード:あり、マイサポ機能:あり(継続測定応援)、体重急激増減お知らせ:あり 設定項目【身長設定】90〜220cm(0.5cm単位)、【年齢設定】生年月日設定:1900年1月1日〜(6才以上) 消費電流(mA)(最大)30 電源(V)DC6(単三形乾電池×4本) 付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池 単3形アルカリ乾電池4本 材質ABS、PE、強化ガラス、ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×293×25 本体質量(kg)約1.7(乾電池含む) 保証期間1年間 データメモリ前回値 寸法(mm)幅286×高さ25×奥行293 質量(g)約1700(乾電池含む) 測定範囲0 〜 150 kg 材質(本体)ABS、PE、強化ガラス、ステンレス 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅286×高さ25×奥行293 最小目盛(g)100 最小目盛100g 最大計量(kg)150
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする