EZ064OR 活動量計 EZ064 タニタ 73600598 EZ064OR 活動量計 EZ064 タニタ 73600598

活動量計 EZ064

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73600598 品番 EZ064OR
在庫数量:残り18点
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別) アウトレット
¥3,6982,698

ダイエットコース搭載。カラダに優しいダイエットをサポート。
1か月で減量したいkgを5つのコース(0kg、-0.5kg、-1.0kg、-1.5kg、-2.0kg)から選ぶと、目標消費カロリーを算出。
その目標消費カロリーに対する達成度を表示するので、あとどれくらい頑張ればいいのかが一目でわかる。
14日間メモリー。

オレンジ メモリー14日間 付属品取扱説明書(保証書付)、ドライバー、落下防止ストラップ、摂取カロリー表、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質ABS、PC 寸法(mm)幅71×高さ33×奥行15 測定範囲(歩数)0〜999999 歩 (総消費エネルギー量)0〜999999 kcal 材質(本体)ABS、PC 質量(g)約28(電池含む) 電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 本体質量(g)約28(電池含む) 表示【歩行時間】0分〜999999分(1分単位)、【歩行距離】0.00km〜999.99km(0.01km単位)、【活動エネルギー量】0.0kcal〜9999.9kal(0.1kcal単位)、【安静時代謝量】個人設定終了後に表示、【総消費エネルギー量】0kcal〜999999kcal(1kcal単位)、【時計】24時間、【脂肪燃焼量】0.0g〜9999.9g(0.1g単位)、【歩数】0歩〜999999歩(1歩単位) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×15×33 保証期間1年 電池寿命約6ヶ月(1日約16時間使用した場合)※使用条件により異なる 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅71×高さ33×奥行15 設定項目【体脂肪率設定】5.0%〜75.0%(0.1%単位)、【体重設定】20kg〜150kg(1kg単位)、【性別設定】男・女、【年齢設定】6〜99才(生年月日で入力)、【日付設定】年・月・日・時刻、【身長設定】90〜220cm(1cm単位)、【目標達成度】0.0〜9999.9%(0.1%単位)
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

歩数計の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pedometer/
2023-03-22

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする