FB738YL 3Dセンサー搭載歩数計 歩イッスル FB738 タニタ 73600616 FB738YL 3Dセンサー搭載歩数計 歩イッスル FB738 タニタ 73600616 FB738YL 3Dセンサー搭載歩数計 歩イッスル FB738 タニタ 73600616 FB738YL 3Dセンサー搭載歩数計 歩イッスル FB738 タニタ 73600616 FB738YL 3Dセンサー搭載歩数計 歩イッスル FB738 タニタ 73600616

3Dセンサー搭載歩数計 歩イッスル FB738

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73600616 品番 FB738YL
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ホイッスル機能搭載で緊急時に便利。
いつも持ち歩く歩数計に防災用緊急笛(ホイッスル)が付き、いざという時にすぐに笛を吹いて助けを呼ぶことができます。
弱い息でも100dB以上の大きな音(住宅用火災警報器よりも大きい音)が鳴る設計。緊急・災害時にも安心です。
笛は音の高さの違う2種類の音を同時に発生し、雑音の中でも聞こえやすくなっています。
歩数計は設定などをせずに使い始めることができます。
歩数は最大最大99999歩までカウント。
歩数のリセットはクリアボタンを約3秒長押しするだけの簡単設計。
3Dセンサー搭載で付ける場所を選びません。
長さの調節ができるネックストラップ付き。
緊急時に便利。災害や不審者遭遇時に使用し身の安全を確保する。
登山時のレスキューホイッスルにもなる。

イエロー 検出方式3D加速度センサー 付属品取扱説明書(保証書付)、ストラップ(長さ約40cm)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 仕様ホイッスルあり 材質ABS、PC、PMMA 寸法(mm)幅81×高さ34×奥行15 測定範囲0〜99999歩 材質(本体)ABS、PMMA 質量(g)約28(ストラップ・電池含む) 使用温度範囲(℃)0〜40 電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 本体質量(g)約28(ストラップ・電池含む) 表示【歩数】0〜99999歩(1歩単位) 表示方式LCD表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×15×34 文字高(mm)10 精度(%)(歩数)±5※メーカー振動試験器による 保証期間1年 電池寿命約1年(1日約4時間作動した場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅81×高さ34×奥行15
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

歩数計の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pedometer/
2023-03-22

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする