MPBB-206/BCM 2Wayバッグ m'pit! 73600696 MPBB-206/BCM 2Wayバッグ m'pit! 73600696 MPBB-206/BCM 2Wayバッグ m'pit! 73600696 MPBB-206/BCM 2Wayバッグ m'pit! 73600696 MPBB-206/BCM 2Wayバッグ m'pit! 73600696

2Wayバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73600696 品番 MPBB-206/BCM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

使い方いろいろ「タウンユース」にも「ビジネスユース」にも!
「2Wayバッグ」ショルダー&バッグインバッグ。
財布やスマホ、鍵等をいれてちょっとした外出時にサコッシュとして。
ショルダーベルトを外せば手帳、ペン、スマホ、充電ケーブル、モバイルバッテリー等入れてバッグインバッグとしていろんなサイズのポケットがついているので使い勝手がよく、バッグの中の整理整頓ができます。
幅広い年齢層にもマッチする4色をご用意。

付属品バッグ本体、ショルダーベルト ブラック迷彩 本体質量(g)約305 ポケット数外側:4個、内側:9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×15×210 保証期間商品お届け後7日間(保証期間経過後のお申し出は対応できません) 特性2WAY

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする