ACアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73600739 品番 MPS-ACAD20WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

PD/QC対応 ウルトラスリム超急速ACアダプター
世界最薄級コンパクトサイズ
最大出力20W、スマホなら残量0→50%を約30分
(※PD充電での時間の目安)
バッグの中でも邪魔にならない超薄型軽量ACアダプター
収納式コンセントプラグ採用でさらに小さく収納。
安心の保護回路搭載(過充電保護、過放電保護ほか)
海外でも使用可能な100〜240V対応
2台同時充電可能
(※同時充電はPD、QC充電ではなく5V/3Aまでの通常充電となります)
各種スマートフォン、タブレット、携帯ゲーム、デジタルカメラなどの機器にご使用できます
(※充電ケーブルは別途ご用意ください)

ホワイト 質量(g)55 ポート数2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×16×55 定格出力Type-C:5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A、USB-A:3.6〜6V/3A・6.1〜9V/2A・9.1〜12V/1.5A コネクタType-C×1、USB-A×1 定格入力AC100〜240V(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする