M221CG ロジクール 静音マウス M221 ロジクール 73600748

M221CG ロジクール 静音マウス M221 ロジクール 73600748
M221CG ロジクール 静音マウス M221 ロジクール 73600748
M221CG ロジクール 静音マウス M221 ロジクール 73600748
M221CG ロジクール 静音マウス M221 ロジクール 73600748
M221CG ロジクール 静音マウス M221 ロジクール 73600748
M221CG ロジクール 静音マウス M221 ロジクール 73600748
M221CG ロジクール 静音マウス M221 ロジクール 73600748

ロジクール 静音マウス M221

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グレー
使用電池単三乾電池×1本
内容量1個注文コード73600748品番M221CG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

【静かなクリック音】気を散らすクリック音がなくなります。
M221はノイズを軽減し、ユーザーと周囲の人々にとって、より静かで生産的な環境を生み出します。
小型サイズとスムーズなカーソルコントロールにより、狭い作業空間や散らかったデスクでも簡単に操作可能です。
【快適な形状、コンパクトデザイン】自然な手のカーブに従う快適な曲線形状で、長時間生産性を維持。
コンパクトなワイヤレスマウスは、バッグ内のノートパソコンに簡単にフィットし、あらゆる場所に持ち込んで作業できます。
M221は、左利きと右利きのユーザーに対して同様の快適性を提供するように設計されています。
【簡単なナビケーション、精確なコントロール】制御された1行毎のスクロール体験で、簡単ナビゲーション。
イライラさせるクリックミスがなくなります。
オプティカルセンサーによって、ほぼすべての表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールが可能です。
【信頼できる品質】マウスは、マウスとキーボードのグローバルリーダーであるロジクールの高い基準で製造されています。
丈夫かつ信頼できるM221は、オン/オフ スイッチボタンと自動スリープ省電力モードにより、最長18ヶ月動作します。

セット内容製品本体、USBレシーバー、単三形乾電池×1本、保証書、保証規定寸法(mm)60×39×99(本体)、14.4×6.1×18.7(レシーバー)グレー質量(g)75.2(本体/電池含む)、1.8(レシーバー)対応OSWindows(R) 10以降、Windows(R)8、Windows(R) RT、Windows(R)7、Mac OS X 10.5以降、Chrome OSTM、Linux Kernel 2.6+センサータイプオプティカル接続方式無線使用電池単三乾電池×1本解像度1000dpi到達距離(m)約10ホイールスクロール有電池寿命最大18ヶ月ボタン数3RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー読取方式光学式(赤色LED)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-26
用途: PC操作
エイワン物流株式会社運輸・通信業

コード付マウスだったので、そのストレスからの解放感が半端無しです。

対象商品 : 73600748
2022-08-02
用途: パソコンの操作時
製造業

無線の途切れも無く、非常に安定して動いています。
次の無線マウスも買い替えはこれにします。

対象商品 : 65385365
2021-10-09
用途: パソコン操作
製造業

私が手が小さいので、小さめのマウスを探していました。その他に静音、電池、レシーバーの条件で探しました。色もキレイだし条件通りでしたが、サイズが思ったより大きくてちょっと使いにくいです。私の手の問題ですが・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする