M221EB ロジクール 静音マウス M221 ロジクール 無線 3ボタン 73600757

M221EB ロジクール 静音マウス M221 ロジクール 73600757 M221EB ロジクール 静音マウス M221 ロジクール 73600757 M221EB ロジクール 静音マウス M221 ロジクール 73600757 M221EB ロジクール 静音マウス M221 ロジクール 73600757

ロジクール 静音マウス M221

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 使用電池単三乾電池×1本 ブルー 注文コード73600757 品番M221EB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は使用電池・色・インターフェースなど5種類から選べます 他の種類を見る

【静かなクリック音】気を散らすクリック音がなくなります。
M221はノイズを軽減し、ユーザーと周囲の人々にとって、より静かで生産的な環境を生み出します。
小型サイズとスムーズなカーソルコントロールにより、狭い作業空間や散らかったデスクでも簡単に操作可能です。
【快適な形状、コンパクトデザイン】自然な手のカーブに従う快適な曲線形状で、長時間生産性を維持。
コンパクトなワイヤレスマウスは、バッグ内のノートパソコンに簡単にフィットし、あらゆる場所に持ち込んで作業できます。
M221は、左利きと右利きのユーザーに対して同様の快適性を提供するように設計されています。
【簡単なナビケーション、精確なコントロール】制御された1行毎のスクロール体験で、簡単ナビゲーション。
イライラさせるクリックミスがなくなります。
オプティカルセンサーによって、ほぼすべての表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールが可能です。
【信頼できる品質】マウスは、マウスとキーボードのグローバルリーダーであるロジクールの高い基準で製造されています。
丈夫かつ信頼できるM221は、オン/オフ スイッチボタンと自動スリープ省電力モードにより、最長18ヶ月動作します。

セット内容製品本体、USBレシーバー、単三形乾電池×1本、保証書、保証規定 寸法(mm)60×39×99(本体)、14.4×6.1×18.7(レシーバー) ブルー 質量(g)75.2(本体/電池含む)、1.8(レシーバー) 対応OSWindows® 10以降、Windows®8、Windows® RT、Windows®7、Mac OS X 10.5以降、Chrome OSTM、Linux Kernel 2.6+ センサータイプオプティカル 接続方式無線 使用電池単三乾電池×1本 解像度1000dpi 到達距離(m)約10 ホイールスクロール有 電池寿命最大18ヶ月 ボタン数3 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1 無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー 読取方式光学式(赤色LED)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-26
用途:
PC操作
エイワン物流株式会社 様 (運輸・通信業)

コード付マウスだったので、そのストレスからの解放感が半端無しです。

対象商品:
73600748
2022-08-02
用途:
パソコンの操作時
製造業

無線の途切れも無く、非常に安定して動いています。
次の無線マウスも買い替えはこれにします。

対象商品:
65385365
2021-10-09
用途:
パソコン操作
製造業

私が手が小さいので、小さめのマウスを探していました。その他に静音、電池、レシーバーの条件で探しました。色もキレイだし条件通りでしたが、サイズが思ったより大きくてちょっと使いにくいです。私の手の問題ですが・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする