仕様位置決め穴:Φ2.53、2.53×3.0
ストローク(mm)52以下
厚さ(mm)6
高さ(mm)15
質量(g)12
種類リニア形
寸法A(mm)38
寸法D(mm)19
寸法E(mm)62
寸法B(mm)76
寸法C(mm)6.5
取付穴M2.5・p0.45、Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.5なべ小ネジ)
定格荷重(N)35/組
材質(レール)アルミ合金
レール長さ(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
インナーメンバーレングス(mm)32
表面処理(レール)アルマイト処理