マイクロレール(アルミ)

商品レビューを投稿する
106日以内出荷返品不可 106日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73600975 品番 1530LMM-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

コンパクトで軽量、スムーズな動きを実現しました。

仕様位置決め穴:Φ2.53、2.53×3.0 ストローク(mm)96以下 厚さ(mm)6 高さ(mm)15 質量(g)17.5 種類リニア形 寸法A(mm)63 寸法D(mm)19 寸法E(mm)112 寸法B(mm)126 寸法C(mm)10.5 取付穴M2.5・p0.45、Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.5なべ小ネジ) 定格荷重(N)43/組 材質(レール)アルミ合金 レール長さ(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 インナーメンバーレングス(mm)40 表面処理(レール)アルマイト処理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする