高千穂交易
高千穂交易の スライドレール・ガイドレール
高千穂交易の スライドレール
マイクロレール(アルミ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73600993
品番
1540-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
コンパクトで軽量、スムーズな動きを実現しました。
寸法A(mm)
38
寸法B(mm)
78
寸法C(mm)
62
種類
スライド形
ストローク(mm)
98
レール長さ(mm)
100
定格荷重(N)
42/組
段数
3
材質(レール)
アルミ合金
表面処理(レール)
アルマイト処理
厚さ(mm)
11
高さ(mm)
15
質量(g)
25.5
取付穴
Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.5なべ小ねじ)
材質(ボール)
SWCH
RoHS指令(10物質対応)
対応
レールタイプ
左右共通