1300S-125 マイクロレール(ステンレス) 高千穂交易 73601036

1300S-125 マイクロレール(ステンレス) 高千穂交易 73601036
1300S-125 マイクロレール(ステンレス) 高千穂交易 73601036
1300S-125 マイクロレール(ステンレス) 高千穂交易 73601036

マイクロレール(ステンレス)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード73601036品番1300S-125
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。
小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。
この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。

質量(g)35定格荷重(N)98/組寸法B(mm)95寸法D(mm)105高さ(mm)14厚さ(mm)6.4レールタイプ左右共通寸法A(mm)50寸法C(mm)50種類スライド形ストローク(mm)82レール長さ(mm)125段数2材質(レール)SUS304表面処理(レール)アルマイト処理材質(ボール)SWCH取付穴M2.6バーリングタップ、2.8×3.2、Φ2.8(使用ネジ:M2.6精密機器用十字穴付きなべ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする