マイクロレール(ステンレス)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73601142 品番2000S-250
参考基準価格(税別)¥3,130 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。
小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。
この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。

寸法A(mm)20 寸法B(mm)50 寸法C(mm)145 寸法D(mm)195 寸法E(mm)210 寸法F(mm)15 寸法G(mm)60 寸法H(mm)160 寸法I(mm)210 種類スライド形 ストローク(mm)263 レール長さ(mm)250 定格荷重(N)98/組 段数3 材質(レール)SUS304 厚さ(mm)10.5 高さ(mm)20.0 質量(g)150 取付穴2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.6トラスネジ) 材質(ボール)SWCH RoHS指令(10物質対応)対応 レールタイプ左右共通

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする