不二貿易
不二貿易の ラティス/デッキ/オーニング
不二貿易の ガーデンファニチャー
不二貿易の テーブル/チェア
ステラ チェアー
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2脚)
注文コード
73601177
品番
49910
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
プラスチック、構造部:ポリプロピレン
色
グレー(12285)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
56×52×80
座面高(cm)
45
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
北海道地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
沖縄地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
離島
数量1以上のご注文
お送りできません