吾妻商会(AZUMA)
吾妻商会(AZUMA)の 交通標識(道路/路面/駐車場)
吾妻商会(AZUMA)の 道路標識/構内標識
サインユニマーカー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73601387
品番
SU-NP
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
縁石ブロック等に設置する反射式小型サイン板です。
用途
車両の路上駐車禁止を注意喚起
材質
(サイン面)高輝度プルズム反射シート
色
蛍光黄緑(反射シート)
取付方式
接着剤
寸法(縦×横)(mm)
(サイン部)77×80、(底板)130×100
表示内容
駐車禁止
標示面
両面標示
注意
※公道に設置する場合、行政機関の許可が必要です。
※車両や自転車※歩行者が接触しない箇所に設置。
※接着剤は含まれておりません。
※接着剤使用量約50g/個。
※設置の際は、設置面を清掃し乾かして施工してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1以上のご注文
お送りできません