2800N-10 スライドレール(軽荷重) 高千穂交易 73601465

2800N-10 スライドレール(軽荷重) 高千穂交易 73601465
2800N-10 スライドレール(軽荷重) 高千穂交易 73601465
2800N-10 スライドレール(軽荷重) 高千穂交易 73601465

スライドレール(軽荷重)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レール長さ(mm)254
ストローク(mm)265
定格荷重(N)323/組
内容量1本注文コード73601465品番2800N-10
参考基準価格(税別)¥2,290販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。
海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。
この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。

ストローク(mm)265厚さ(mm)13高さ(mm)35.3質量(g)370種類スライド形寸法H(mm)203.2段数3寸法D(mm)222.2寸法E(mm)101.6寸法C(mm)209.5取付穴Φ4.5、4.5×5.3 (使用ネジ:M4バインド小ネジ又はトラス小ネジ)定格荷重(N)323/組材質(レール)SPCCレール長さ(mm)254RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする