ストローク(mm)468厚さ(mm)13高さ(mm)35.3質量(g)670種類スライド形寸法H(mm)406.4段数3寸法A(mm)212.7寸法F(mm)207.7寸法D(mm)425.4寸法E(mm)101.6寸法B(mm)301.6寸法C(mm)412.7取付穴Φ4.5、4.5×5.3 (使用ネジ:M4バインド小ネジ又はトラス小ネジ)寸法G(mm)304定格荷重(N)333/組材質(レール)SPCCレール長さ(mm)457.2RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)