曜日別特売
330FD-12 スライドレール(軽荷重) 高千穂交易 73601623

330FD-12 スライドレール(軽荷重) 高千穂交易 73601623
330FD-12 スライドレール(軽荷重) 高千穂交易 73601623
330FD-12 スライドレール(軽荷重) 高千穂交易 73601623

スライドレール(軽荷重)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード73601623品番330FD-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

中荷重用の2メンバースライドレールです。インナーメンバーを引き抜くことが出来ます。
ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。
海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。
この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。

質量(g)300定格荷重(N)314/組寸法B(mm)149.2寸法C(mm)260.3寸法D(mm)273寸法F(mm)152.4寸法G(mm)254高さ(mm)35.3厚さ(mm)9.5レールタイプ左右共通仕様330FDシリーズはフロントディスコネクト(フリクションストップ)種類スライド形ストローク(mm)227レール長さ(mm)304.8段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)取付穴4.5×5.3、5.3×4.5 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする