寸法A(mm)228.6
寸法B(mm)457.2
寸法C(mm)660.4
寸法D(mm)228.6
寸法E(mm)444.5
寸法F(mm)647.7
寸法G(mm)673.1
種類スライド形
ストローク(mm)736.6
レール長さ(mm)711.2
定格荷重(N)607/組
段数3
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
厚さ(mm)12.7
高さ(mm)50.8
質量(g)1560
取付穴Φ4.5、4.5×5.2(使用ネジ:M4バインド小ネジのみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
レールタイプ左右共通