高千穂交易
TKケーブルガイドCGシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
リンク数
17
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
25
26
35
36
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73602366
品番
CG-35-40-17
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
工作機械対応ほど耐久回数を求めない機器向けにデザインした、高千穂交易オリジナル断面です。
両端の取付用固定金具とリンクが一体型になっています。
リンク数
17
材質
ABS樹脂
色
ライトグレー
質量(g)
約9/リンク
難燃性
UL94V-0相当
RoHS指令(10物質対応)
対応