SOUTHCO トルクヒンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73602497 品番E6-10-301-10
参考基準価格(税別)¥1,730 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

トルク調整が可能なアジャスタブルトルクヒンジです。

材質(ねじ・ナット)ステンレス鋼 タイプミディアム 使用温度範囲(℃)-5〜65 最大トルク(N・m)(プリベリング)0.8 取付ねじM4 材質(ピン)ポリカーボネート 耐荷重(N)(径方向平均)1780、(軸方向平均)890 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ヒンジ)アセタール
注意
※取付ねじは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする