SOUTHCO
SOUTHCOの 蝶番・ヒンジ
SOUTHCOの ヒンジ
SOUTHCOの トルクヒンジ
SOUTHCO トルクヒンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73602524
品番
E6-10-620F-50
参考基準価格(税別)
¥7,480
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
トルク値が設定済みのコンスタントトルクです。
性能
±20%の静的トルクで20000サイクル
色
黒
仕上
粉体塗装
トルク(N・m)
(順回転)2.3、(逆回転)1.7
静荷重(N)
(径方向最大)200、(軸方向最大)200
耐荷重(N)
(径方向平均)11000、(軸方向平均)2800
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ヒンジ)
アルミニウム合金